{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
varren malli | weldonvarsi | |
Viistekulma taakse | 45 astetta | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Terien lkm Z | 5 | |
⌀ D | 25 mm | |
suurin viisteen ⌀ Dmax | 35,1 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 45 mm | |
Kokonaispituus Lges | 130 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | SO.T 0836.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Viistejyrsin |
Tuotekoodi | 214911 25/5 | |
EAN / GTIN | 4045197853936 | |
Valmistajan numero | 214911 25/5 |