GARANT Softcut HSI väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/7mm

Tuote nro.: 214906 80/7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 7
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä SO.. 0836..
Kääntöterä-ruuvisarja 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214906 80/7
EAN / GTIN 4045197674487
Valmistajan numero 214906 80/7

Kuvaus

Malli:

Kulumista kestävä lämpökäsitelty teräs korroosionsuojapinnoitteella. Tarkka kääntöterän kiinnitys määritellyllä kiristysmomentilla. Väljä ja tiheä hammastus yksilöllisiin jyrsintästrategioihin.

Käyttö:

Erityisesti pienempitehoisiin koneisiin ja työstöön suurissa syvyyksissä.

Ohje:

Kaikkien 4 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään aina merkittyyn suuntaan (vastapäivään).
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.
Tarkat 90°:n kulmat valitsemalla ap = 6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Softcut HSI väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/7mm

GARANT Softcut HSI väljä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/7mm

pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
813,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
576,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
851,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
509,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
654,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 7 7 7 7 7
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä Kulmajyrsintä
Kokonaispituus Lges 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
varren malli reiällä reiällä reiällä reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219863 (8IP; 2,2 Nm) 219812 (15IP; 5,0 Nm) 219882 (15IP; 3,0 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin Kulmajyrsin

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin