{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 80 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214857 80/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553478 | |
Valmistajan numero | 214857 80/8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/8mm
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
897,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
9 221,85 SEK
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 8 | 8 |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | 27 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Hörnfräsning |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm |
Terän ⌀ DC | 80 mm | 80 mm |
Terien jako | epätasainen | Oregelbunden |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Hörnfräs |