{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214857 100/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553485 | |
Valmistajan numero | 214857 100/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI tiheä jako, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/10mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
1 028,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
1 003,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Terän ⌀ DC | 100 mm | 100 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |
Sarja | Softcut® | Softcut® |