Tasojyrsimet, 45° 40/6 mm

Tuote nro.: 214400 40/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 6
  • Asetuskulma κ: 45
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 48 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 48,2 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 88 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 94 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
Porrastuskulma αmax 0,76 mm
Porrastuspituus L kun αmax 37,5 mm
Sopiva kääntöterä SD.. 0903
Kääntöterä-ruuvisarja 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214400 40/6
EAN / GTIN 4045197131737
Valmistajan numero 214400 40/6

Kuvaus

Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:

Korkea tuottavuus:
  • Suuri lastuamisnopeus.
  • Suuret syöttönopeudet.
  • Lyhyet työstöajat.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,5 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin