• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

SDMX 0903 AFEN, HB7520, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 214440 UNI
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,94 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 006 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SDMX 0903 AFEN
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214440 UNI
EAN / GTIN 4045197302885
Valmistajan numero 214440 UNI
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
350
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
230
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
  • Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
  • Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin