Tasojyrsimet, 45° 16/2 mm

Tuote nro.: 214395 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 45
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 16 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli weldonvarsi
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    suurin ulko-⌀ Dmax 24,2 mm
    Ulkoneman pituus L1 40 mm
    Kokonaispituus Lges 90 mm
    Varren ⌀ Ds h6 20 mm
    Sopiva kääntöterä SD.. 0903
    ⌀ D3 24 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 40 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 46 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
    Porrastuskulma αmax 2,12 mm
    Porrastuspituus L kun αmax 13,5 mm
    Kääntöterä-ruuvisarja 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214395 16/2
    EAN / GTIN 4045197221605
    Valmistajan numero 214395 16/2

    Kuvaus

    Malli:

    Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

    Etu:

    Korkea tuottavuus:
    • Suuri lastuamisnopeus.
    • Suuret syöttönopeudet.
    • Lyhyet työstöajat.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,5 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin