SEHT 1204 AFFN ALU

Tuote nro.: 214348 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,31 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 679 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEHT 1204 AFFN timanttipinnoitettu
tyyppi ALU
Laji HU7815
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,24 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214348 ALU
EAN / GTIN 4045197708915
Valmistajan numero 214348 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
725
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin