Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen 80/6 mm

Tuote nro.: 214205 80/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 6
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
suurin ulko-⌀ Dmax 93 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214205 80/6
EAN / GTIN 4045197717412
Valmistajan numero 214205 80/6

Kuvaus

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen  80/6 mm

Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen 80/6 mm

pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
560,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kiinnitysreiän⌀ 27 27
Kokonaispituus Lges 50 50
suurin ulko-⌀ Dmax 93 93
Sopiva kääntöterä SE.. 1204.. SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm) 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Asetuskulma κ 45 45
Tuotetyyppi Tasojyrsin Tasojyrsimet

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin