Tasojyrsin 45° vasenleikkuinen 100/8 mm

Tuote nro.: 214205 100/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 8
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 100 mm
    Terien lkm Z 8
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 45 astetta
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia MTC
    suurin ulko-⌀ Dmax 113 mm
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
    Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214205 100/8
    EAN / GTIN 4045197717429
    Valmistajan numero 214205 100/8

    Kuvaus

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin