OFMT 050405 UNI

Tuote nro.: 213345 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,43 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 358 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä OFMT 050405
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB735
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213345 UNI
EAN / GTIN 4045197454973
Valmistajan numero 213345 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
300
Teräs < 750 N/mm²
P
210
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
140
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät ISO-standardimittojen mukaan tarkkuussintrattuja ja hiottuja. Hienorakeiset materiaalit - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin