{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Hi5 | |
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 25,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219884 (10IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213210 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197783547 | |
Valmistajan numero | 213210 40/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hi5-pikasyöttöjyrsin 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
388,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 | 16 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | POMX 0704.. | XD.. 09T308 |
varren malli | reiällä | reiällä |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,4 | 1,15 |
⌀ D3 | 25,6 | 24 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |