Hi5-pikasyöttöjyrsin 125/10 mm

Tuote nro.: 213110 125/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 10
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Hi5
    Terän ⌀ DC 125 mm
    Terien lkm Z 10
    varren malli reiällä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 105,85 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 2,2 mm
    Kokonaispituus Lges 63 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 40 mm
    Sopiva kääntöterä POMX 10T5..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Tuotetyyppi Tasojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213110 125/10
    EAN / GTIN 4062406058470
    Valmistajan numero 213110 125/10

    Kuvaus

    Kuvaus:

    Tehokas ja pehmeästi lastuava suuren syötön jyrsin.
    Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.
    Soveltuu myös alustavaan viimeistelyyn.
    Kustannustehokkuutta käyttämällä 5-leikkuista kääntöterää.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin