POMX 10T5ZEER U UNI

Tuote nro.: 213190 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 546 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä POMX 10T5ZEER U
    tyyppi UNI
    Laji HB9640
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 4,8 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 5
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213190 UNI
    EAN / GTIN 4045197714930
    Valmistajan numero 213190 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    360
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    320
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    280
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    Uni
     
    märkä enintään
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).
    Positiivinen pikasyöttögeometria.
    Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.
    Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    POMX 10T5ZEER U  UNI

    POMX 10T5ZEER U UNI

    pyynnöstä
    Varastossa
    1 546 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    22,63 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    18,86 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 545 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    22,63 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    18,86 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    815 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    19,32 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    16,10 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    1 165 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    19,32 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    16,10 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Vaihtojen/terien lukumäärä 5 5 5 5
    ISO-koodi-kääntöterä POMX 10T5ZEER U POMX 10T5ZEER U POMX 0704ZEER U POMX 0704ZEER U
    Lastuava aine KM KM KM KM
    Laji HB9640 HB9540 HB9640 HB9540
    tyyppi UNI UNI UNI UNI
    Säätösäde, kun ap max 4,8 4,8 3,61 3,61
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin