XOMU094812ZZER UNI

Tuote nro.: 213036 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 464 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMU094812ZZER
tyyppi UNI
Laji HB415
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiN
Nirkon säde 1,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213036 UNI
EAN / GTIN 4062406266608
Valmistajan numero 213036 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
200
Teräs < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin