XDLW 120408 SR ST1400

Tuote nro.: 212972 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 402 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XDLW 120408 SR
    tyyppi ST1400
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7525
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 2,6 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,8 mm
    Syöttö fz / hammas 1 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212972 ST1400
    EAN / GTIN 4045197581761
    Valmistajan numero 212972 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    160
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin