XDLW 09T308 TN HART

Tuote nro.: 212955 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,18 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
983 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä XDLW 09T308 TN
    tyyppi HART
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7705
    Lastuava aine KM
    Säätösäde, kun ap max 1,99 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,15 mm
    Syöttö fz / hammas 0,43 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212955 HART
    EAN / GTIN 4045197321268
    Valmistajan numero 212955 HART

    Käyttötaulukko

    Teräs < 50 HRC
    H
    120
    Teräs < 55 HRC
    H
    110
    Teräs < 60 HRC
    H
    90
    Teräs < 65 HRC
    H
    70
    Teräs < 67 HRC
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    140
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin