Feedking-pikasyöttöjyrsin 20/2L mm

Tuote nro.: 212902 20/2L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö; Upotusjyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FeedKing
Terän ⌀ DC 20 mm
Terien lkm Z 2
varren malli Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö; Upotusjyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 7 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 160 mm
Varren ⌀ Ds h6 18 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 38 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 0,85 mm
Porrastuskulma αmax 2,86 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 6 mm
Sopiva kääntöterä XD.. 070308
Kääntöterä-ruuvisarja 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Asetuskulma κ 10 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212902 20/2L
EAN / GTIN 4045197549730
Valmistajan numero 212902 20/2L

Kuvaus

Malli:

Dynaamisesti vaikuttava terän muoto erittäin nopeaan syöttöön. Äärimmäisen tasainen käynti itsestabiloituvan kääntöterän asettumisen ansiosta. Optimoitu geometria vähentää lastuamisvoimaa, joten pääkaran rasitus pienenee.

Etu:

Erittäin taloudellinen erittäin vahvojen, nelileikkuisten kääntöterien ansiosta.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin