Jyrsinkääntöterä ⌀ 25 mm tylppä kartiomainen ST1400

Tuote nro.: 212792 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    109,02 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    90,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
480 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB4015
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 25 mm
Säde Wiper radial 50 mm
Terän säde R1 4 mm
Terän pituus Lc 12,5 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,18 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212792 ST1400
EAN / GTIN 4062406103323
Valmistajan numero 212792 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
400
Teräs < 750 N/mm²
P
380
Teräs < 900 N/mm²
P
360
Teräs < 1100 N/mm²
P
340
Teräs < 1400 N/mm²
P
320
Teräs < 50 HRC
H
240
Teräs < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin