Jyrsinkääntöterä ⌀ 25 mm tylppä kartiomainen HART

Tuote nro.: 212792 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    130,82 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    109,02 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
485 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi HART
Laji HB7705
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 25 mm
Säde Wiper radial 50 mm
Terän säde R1 4 mm
Terän pituus Lc 12,5 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,18 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,12 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 4 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212792 HART
EAN / GTIN 4062406103330
Valmistajan numero 212792 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
280
Teräs < 55 HRC
H
260
Teräs < 60 HRC
H
200
Teräs < 65 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin