Jyrsinkääntöterä ⌀ 20 mm tylppä kartiomainen ST1400

Tuote nro.: 212784 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    83,90 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    69,92 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
358 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi ST1400
    Laji HB4015
    Lastuava aine KM
    Säde Wiper axial 20 mm
    Säde Wiper radial 40 mm
    Terän säde R1 2 mm
    Terän pituus Lc 10 mm
    Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,15 mm
    Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,1 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Pinnoitus TiN
    Nirkon säde 2 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212784 ST1400
    EAN / GTIN 4062406103194
    Valmistajan numero 212784 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    400
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    380
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    360
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    340
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    320
    Teräs < 50 HRC
    H
    240
    Teräs < 55 HRC
    H
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    320
    INOX > 900 N/mm²
    M
    300
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
    • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin