{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | HART | |
Laji | HB7705 | |
Lastuava aine | KM | |
Säde Wiper axial | 20 mm | |
Säde Wiper radial | 40 mm | |
Terän säde R1 | 2 mm | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,15 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,1 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiN | |
Nirkon säde | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212784 HART | |
EAN / GTIN | 4062406103200 | |
Valmistajan numero | 212784 HART |