Jyrsinkääntöterä ⌀ 16 mm tylppä kartiomainen ST1400

Tuote nro.: 212776 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    70,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    58,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi ST1400
Laji HB4015
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 16 mm
Säde Wiper radial 32 mm
Terän säde R1 1 mm
Terän pituus Lc 8 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,08 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212776 ST1400
EAN / GTIN 4062406103163
Valmistajan numero 212776 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
400
Teräs < 750 N/mm²
P
380
Teräs < 900 N/mm²
P
360
Teräs < 1100 N/mm²
P
340
Teräs < 1400 N/mm²
P
320
Teräs < 50 HRC
H
240
Teräs < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin