Jyrsinkääntöterä ⌀ 16 mm tylppä kartiomainen HART

Tuote nro.: 212776 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    97,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    81,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi HART
Laji HB7705
Lastuava aine KM
Säde Wiper axial 16 mm
Säde Wiper radial 32 mm
Terän säde R1 1 mm
Terän pituus Lc 8 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,1 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,08 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiN
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212776 HART
EAN / GTIN 4062406103170
Valmistajan numero 212776 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
280
Teräs < 55 HRC
H
260
Teräs < 60 HRC
H
200
Teräs < 65 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin