Jyrsinkääntöterä ⌀ 12 mm HART

Tuote nro.: 212717 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    79,76 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    66,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
278 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi HART
Laji HB7705
Lastuava aine KM
Kulman säde R 1 mm
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen 0,25 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,25 mm
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212717 HART
EAN / GTIN 4045197761590
Valmistajan numero 212717 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
280
Teräs < 55 HRC
H
260
Teräs < 60 HRC
H
200
Teräs < 65 HRC
H
160
Teräs < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öljy
 
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

Käyttö:

Torusterät kulmasäteellä. Pienentävät lastuamisvoimaa ja värinää.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin