{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tyyppi | ALU | |
Laji | HU7810 | |
Lastuava aine | KM | |
Kulman säde R | 1 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,25 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,25 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,2 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212717 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761576 | |
Valmistajan numero | 212717 ALU | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |