Jyrsinkääntöterä ⌀ 16 mm Helix Helix ST1400

Tuote nro.: 212665 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    70,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    58,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
424 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    tyyppi ST1400
    Laji HB7520
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,25 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212665 ST1400
    EAN / GTIN 4045197712455
    Valmistajan numero 212665 ST1400

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    360
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    300
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    180
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
    • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.

    Käyttö:

    Täyssädekuulaterät yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.
    Lastunmurtaja pitkälastuisille materiaaleille.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin