Kopiojyrsin 16 mm

Tuote nro.: 212620 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Kopiojyrsintä
  • Sisäjäähdytys: ei
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 16 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Kierteellinen
    Jyrsintäkäyttö Kopiojyrsintä
    Sisäjäähdytys ei
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13,5 mm
    Kokonaispituus Lges 28 mm
    Pituus 1 28 mm
    Kiinnityskierre M M8
    Kääntöterän ruuvi 219873 (15IP; 3,0 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212620 16
    EAN / GTIN 4045197712905
    Valmistajan numero 212620 16

    Kuvaus

    Malli:

    Ilman sisäjäähdytystä.
    Tarkka kääntöterien kiinnitys terien ja teräkiinnitysten optimaalisten toleranssien ansiosta.
    Paras vaihtotarkkuus taattu: ± 0,015 mm.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen viimeistely- ja alkuviimeistelytehtäviin.
    Terästä – yleiseen käyttöön muotinvalmistuksessa.

    Ohje:

    Kierrosluku laskettava vaikuttavan ⌀:n Dw mukaisesti.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin