{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 5 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 35 mm | |
Kiinnityskierre M | M12 | |
Sopiva kääntöterä | CPHX 0602.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219799 3 (7IP; 1,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212534 25/5 | |
EAN / GTIN | 4062406098711 |