CPHX 060210 ER, HB4015, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 212554 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 027 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CPHX 060210 ER
tyyppi ST1400
Laji HB4015
Lastuava aine KM
Pituus Wiper axial 1 mm
Pituus Wiper radial 1,5 mm
Terän säde R1 1 mm
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 0,25 mm
Teränpaksuus S 2.38 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 1 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212554 ST1400
EAN / GTIN 4062406099169
Valmistajan numero 212554 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
400
Teräs < 750 N/mm²
P
380
Teräs < 900 N/mm²
P
360
Teräs < 1100 N/mm²
P
340
Teräs < 1400 N/mm²
P
320
Teräs < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Pyörintätarkkuus ±0,020 mm.
  • Parannetulla wiper-geometrialla varustetut kääntöterät tehostavat työstöprosessia muotinvalmistuksessa.
  • Suuret limitykset ja korkeat syöttönopeudet mahdollistavat merkittävän ajansäästön.
  • Säteittäisellä ja aksiaalisella wiper-geometrialla varustetut jyrsinterät.

Suositus:

Tasojyrsintätehtävissä Vc 30 % pienempi.

Ohje:

Sovellusarvot ae 0,2 mm.
Lwa - aksiaalinen wiper-pituus.
Lwr - säteittäinen wiper-pituus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin