{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 74 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 82 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 2 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,36 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 29,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD..1003 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Fz Helix | 0,7 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212125 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197192592 | |
Valmistajan numero | 212125 42/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kopiojyrsin 0° negatiivinen, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 42/6mm
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
343,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
348,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | 16 mm |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | 15 - 30 astetta |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | Pyöröjyrsintä; Vino sisäänsyöttö |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm |
varren malli | reiällä | reiällä |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |