Kopiojyrsin 0° negatiivinen 16 mm

Tuote nro.: 212070 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 4
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 11 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 27 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,1 mm
Porrastuskulma αmax 2,06 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 9,72 mm
Sopiva kääntöterä RD.. 0501
Kääntöterä-ruuvisarja 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Asetuskulma κ 15 - 27 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212070 16
EAN / GTIN 4045197192301
Valmistajan numero 212070 16

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
  • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Ohje:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin