Kopiojyrsin 0° negatiivinen 12/3L mm

Tuote nro.: 212070 12/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 12 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Lieriövarsi.
Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 7 mm
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Pituus ⌀ d1 70 mm
Kokonaispituus Lges 120 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 19 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,1 mm
Porrastuskulma αmax 3,5 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 5,72 mm
Sopiva kääntöterä RD.. 0501
Kääntöterä-ruuvisarja 219802 (6IP; 0,6 Nm)
Asetuskulma κ 15 - 27 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212070 12/3L
EAN / GTIN 4045197549655
Valmistajan numero 212070 12/3L

Kuvaus

Malli:

Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
  • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
  • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

Ohje:

RD..05 − ap max = 1,1 mm.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin