Kopiojyrsin 0° negatiivinen 10 mm

Tuote nro.: 212070 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsin soveltuu levymuotoon: pyöreä
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 10 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Lieriövarsi.
    Jyrsin soveltuu levymuotoon pyöreä
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 5 mm
    Ulkoneman pituus L1 30 mm
    Kokonaispituus Lges 70 mm
    Varren ⌀ Ds h6 10 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 15 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 18 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1,1 mm
    Porrastuskulma αmax 5,37 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 3,72 mm
    Sopiva kääntöterä RD.. 0501
    Kääntöterä-ruuvisarja 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Asetuskulma κ 15 - 27 astetta
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 212070 10
    EAN / GTIN 4045197192271
    Valmistajan numero 212070 10

    Kuvaus

    Malli:

    Jyrsinrunko, jossa epätasainen jaotus − tasainen käynti.
    • Korkea taso- ja pyörintätarkkuus.
    • Portaaton uudelleenasetus lastuamissärmän kuluessa.

    Ohje:

    RD..05 − ap max = 1,1 mm.
    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,6 käytetään terän nro 674252 koko 6IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin