{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 15 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Lieriövarsi. | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 25 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,3 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 8,72 mm | |
Sopiva kääntöterä | RD.. 0501 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219802 (6IP; 0,6 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 27 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212070 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192295 | |
Valmistajan numero | 212070 15 |