{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsin soveltuu levymuotoon | pyöreä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 55 mm | |
Kokonaispituus Lges | 105 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 30 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 38 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 0,7 mm | |
Porrastuskulma αmax | 5,37 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 7,45 mm | |
Sopiva kääntöterä | RPK.10T3M0T | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 2 (9IP; 2,2 Nm) | |
Asetuskulma κ | 15 - 30 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212003 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406576462 | |
Valmistajan numero | 212003 20/2 |