Upotusjyrsin 93° 25/3 mm

Tuote nro.: 211852 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 93
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 93 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 23 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,5 mm
Porrastuskulma αmax 4,01 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 21,4 mm
Sopiva kääntöterä VDGT 11T2..
Kääntöterä-ruuvisarja 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211852 25/3
EAN / GTIN 4045197648594
Valmistajan numero 211852 25/3

Kuvaus

Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.
Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierreliitännän avulla.

Käyttö:

Ehkäisee lastujen juuttumista erityisesti jyrsittäessä syviä koloja.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin