VDGT 11T208 FN, HU7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 211868 ALU
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,76 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 052 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä VDGT 11T208 FR
tyyppi ALUM.
Laji HU7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,17 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
Nirkon säde 0,8 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211868 ALU
EAN / GTIN 4045197700407
Valmistajan numero 211868 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1900
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1900
Alu > 10% Si
N
500
CuZn
N
400
Grafiitti, GFK, CFK
N
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hienorakenteinen pintarakenne, kiillotettu kiinnitystasopinta − liimaantumisen huomattava väheneminen.

Ohje:

ap max = 3 mm rouhintaan, kun ae = 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin