Upotusjyrsin 90° 32/2 mm

Tuote nro.: 211811 32/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Terän ⌀ DC 32 mm
    Terien lkm Z 2
    varren malli Kierteellinen
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D3 26 mm
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    Kokonaispituus Lges 47 mm
    Kiinnityskierre M M16
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 58 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 4 mm
    Porrastuskulma αmax 7,65 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 22,34 mm
    Sopiva kääntöterä VCG. 2205
    Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
    Tuotetyyppi Upotusjyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 211811 32/2
    EAN / GTIN 4045197502087
    Valmistajan numero 211811 32/2

    Kuvaus

    Malli:

    Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.
    Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierreliitännän avulla.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin