Upotusjyrsin 90° 42/3 mm

Tuote nro.: 211811 42/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 42 mm
Terien lkm Z 3
varren malli Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 36 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
Kokonaispituus Lges 47 mm
Kiinnityskierre M M16
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 78 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 82 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 8 mm
Porrastuskulma αmax 5,3 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 32,34 mm
Sopiva kääntöterä VCG. 2205
Kääntöterä-ruuvisarja 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211811 42/3
EAN / GTIN 4045197502094
Valmistajan numero 211811 42/3

Kuvaus

Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.
Pidennettävissä haluttuun pituuteen kierreliitännän avulla.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin