Lieriömäinen pidin sisäjäähdytyksellä 20 mm

Tuote nro.: 210557 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

jyrsinpään ⌀:lle D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TopCut
jyrsinpään ⌀:lle D 20 mm
Sovitin weldonvarsi
varren ⌀ Ds 25 mm
Sisäjäähdytys kyllä
Ulko-⌀ d1 19,8 mm
Kokonaispituus L 110 mm
Hyötypituus L1 51 mm
Suositeltu kiristysmomentti 25 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210557 20
EAN / GTIN 4045197557766
Valmistajan numero 210557 20

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiottu pidin ruuvikiinnitteisille GARANT TopCut -jyrsinpäille.
Järjestelmän pyörintätarkkuus ≤ 10 µm yhdistämällä kuula- ja tasovastinpinnat.

Ohje:

Enimmäisjyrsintäsyvyys = L1 + I; I = katso ruuvikiinnitteisten päiden mitat: Nro 210050210410.
Kiristysavain = Nro 219987.
Hylsy momenttiavaimeen = Nro 219986.
Vähennä teknologisia tietoja, jos työkalulla on pitkä ulkonema.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin