Jyrsinpää, 45° viiste HPC 10 mm

Tuote nro.: 210350 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D h10 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: W
  • Terien lkm Z: 3
  • Nousukulma: 42

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Sarja TopCut
Terän ⌀ D 10 mm
Laji HU730
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi W
Terien lkm Z 3
Nousukulma 42 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä
Lastuamisstrategia HPC
Sisäjäähdytys ei
Kiinnityskoko 10 mm
Sopiva kiinnitys GARANT TopCut
Pään pituus l 18 mm
Terän pituus L2 10 mm
Kokonaispituus L 31,9 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,2 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen 0,09 mm
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen 0,12 mm
Tuotetyyppi Leikkuupala jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 210350 10
EAN / GTIN 4045197523389
Valmistajan numero 210350 10

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
530
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Täysuran ohjelastuamisarvot, ap max ≤ 0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "TopCut" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin