{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 25 mm | |
Laji | HU730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | W | |
Nousukulma | 42 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,3×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 24 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 45 mm | |
Terän pituus L2 | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 71 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,22 mm | |
Syöttö fz särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,28 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210345 25 | |
EAN / GTIN | 4045197557674 | |
Valmistajan numero | 210345 25 |