{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Terän ⌀ D | 16 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 5 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | TPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 16 mm | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Pään pituus l | 56 mm | |
Terän pituus L2 | 48 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,32 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Lastun keskipaksuus hmax TPC-jyrsinnälle teräksessä < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210344 16 | |
EAN / GTIN | 4045197722355 | |
Valmistajan numero | 210344 16 |