TKM-pallopääjyrsin 2 mm

Tuote nro.: 209776 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 2
  • Nousukulma: 30

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus Timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 4 mm
Säde R 1 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 8 mm
Kavennuksen ⌀ D1 1,92 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,022 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa 0,022 mm
Värirengas musta
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209776 2
EAN / GTIN 4045197544155
Valmistajan numero 209776 2

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Uusimman sukupolven timanttikidepinnoite sp3 työstövarmaan kuituyhdisteiden, GFK:n, CFK:n ja grafiitin käsittelyyn. Takareunasta kaksoishiottu sivupäästökulma.
Toleranssi: Sädemuoto = ±0,01 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin