{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | Timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 14 mm | |
Säde R | 5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 26 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 9,8 mm | |
Kokonaispituus L | 66 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa | 0,09 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa | 0,09 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 209776 10 | |
EAN / GTIN | 4045197544278 | |
Valmistajan numero | 209776 10 |