TKM-pienoisjyrsin 1X20 mm

Tuote nro.: 209700 1X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC × L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,005
  • HammaslukuZ: 2
  • Nousukulma: 30

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus timantti
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,005
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h5
Sisäjäähdytys ei
Terän pituus Lc 1,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 20 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,95 mm
Kokonaispituus L 60 mm
varren ⌀ Ds 4 mm
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään grafiitissa 0,016 mm
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa 0,02 mm
Korjauskerroin ap korr 0,08
Värirengas musta
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 209700 1X20
EAN / GTIN 4045197917218
Valmistajan numero 209700 1X20

Käyttötaulukko

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
grafiitti
N
340
Hybridi
N
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Mukana kristallitimanttipinnoite sp3. Tiukimpiin suorituskyky- ja tarkkuusvaatimuksiin julkisivumateriaaleilla, GFK, CFK ja grafiitti. Rajoitetut toleranssit takaavat parhaan mahdollisen tarkkuuden. Takareunasta kaksoishiottu kaksivaiheinen koverahionta. Olakekulma α=16°.
Toleranssit:
  • Kavennuksen ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Ohje:

Työkalun projektion ap pidentyessä on käytettävä vähennystä!
Arvot:
Kokoura: ap = 0,1×D×ap korj
Tasaus: ap = 0,25×D×ap korj
Syöttönopeuden laskentaan on käytettävä sovellettua (yl. suurinta) koneen käyntinopeutta!
esim.: vf = 18 000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin