{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 1,8 mm | |
Pinnoitus | timantti | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
HammaslukuZ | 2 | |
Nousukulma | 30 astetta | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h5 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Terän pituus Lc | 2,7 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 12 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 1,71 mm | |
Kokonaispituus L | 50 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 209700 1,8X12 | |
EAN / GTIN | 4062406187323 | |
Valmistajan numero | 209700 1,8X12 |