{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 8 mm | |
Pinnoitus | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
HammaslukuZ | 2 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terän pituus Lc | 10 mm | |
Säde R | 4 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 20 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Syöttö fz särmäykseen GFK CFK:ssa | 0,05 mm | |
Syöttö fz särmäykseen grafiitissa | 0,09 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään GFK CFK:ssa | 0,08 mm | |
Syöttö fz kopiojyrsintään grafiitissa | 0,14 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 209655 8 | |
EAN / GTIN | 4045197513342 | |
Valmistajan numero | 209655 8 |