{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Cutting edge ⌀ DC | 3 mm | |
Pinnoitus | PKD | |
Lastuava aine | PKD | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | e8 | |
No. of teeth Z | 2 | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Flute length Lc | 2.5 mm | |
Radius R | 1.5 mm | |
Overhang length L1 incl. recess | 9 mm | |
Recess ⌀ D1 | 2.8 mm | |
Overall length L | 60 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed fz for side milling in GRP CRP | 0.03 mm | |
Feed fz for side milling in graphite | 0.06 mm | |
Feed fz for copy milling in GRP CRP | 0.05 mm | |
Feed fz for copy milling in graphite | 0.1 mm | |
Värirengas | musta | |
Tuotetyyppi | Uurrehöylä |
Tuotekoodi | 209655 3 | |
EAN / GTIN | 4045197513304 | |
Valmistajan numero | 209655 3 |